Csővezetékek SMC TRBU1065R-100

Flame Resist Tubing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TRBU1065R-100
Rubix:10260507
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő6.5 mm
Külső átmérő10 mm
Színpiros
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Kettos falú poliuretán cso, nehezen égheto kivitel átméro 10


Series TRB flame resistance double layer tubing is suitable for air and water piping in environments where sparks from spot welders, etc., may be a problem. The double layer design uses a flame resistant resin (equivalent to UL-94 Standard V-0) for the outer layer. The TRB sereis is available in a variety of colors. 100m roll is available for all color types.
•Applicable tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
•Flame resistant resin (equivalent to UL-94 Standard V-0).

Size: 1065
Color: R (Red)
Roll Length: 100

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1500 g
Belső átmérő6.5 mm
Külső átmérő10 mm
Színpiros
Tekercs hossza100 m
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre