Karimás ház SKF FNL 511 B

Flange Bearing Housing FNL

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:FNL 511 B
Rubix:51588
gyártó:263301
EAN:7316572868713
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Szélesség56 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF FNL 511 B csapágyház


Undivided, flanged FNL cast housings are proven, simple and reliable housings for applications without horizontal frames. The built-in bearings can fully utilise their service life with less maintenance. FNL housings are optionally supplied with a cover for shaft ends (suffix A) or for through shafts (suffix B). Smaller versions up to and including size 13 have a triangular flange, larger versions have a square flange.

Erősségek

  • Tried and tested
  • Low maintenance requirements

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4200 g
Belső átmérő50 mm
Szélesség56 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság170 mm
Magasság172.5 mm
Hossz192 mm
Lyukak száma3
Külső átmérő100 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre