Referencia
SKF:PSMF 121812 A51
Rubix:31504
gyártó:160691
EAN:7316571791050


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 24 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : SKF PSMF 121812 A51 siklócsapágy persely
SKF sintered bronze flanged bushings are suitable for rotating, oscillating and linear movements, and can accommodate radial loads as well as axial loads in one direction. SKF sintered bronze bushings are self-lubricating and maintenance-free. They consist of a porous bronze matrix that is impregnated with mineral oil. The oil impregnation enables very high sliding velocities and makes these bushings suitable for rotating applications.
Erősségek
•Maintenance-free operation
Low coefficient of friction
Very high sliding velocity
Low coefficient of friction
Very high sliding velocity
Alkalmazások
Rotating, Oscillating and Linear Movements
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 12,8 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 12 mm |
| Külső átmérő | 24 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Sorozat | psmf |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre