Karimás házegység INA FLCTE15-XL

Flanged housing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:FLCTE15-XL
Rubix:60638
gyártó:0008315300000
EAN:4012802791600
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Szélesség58.7 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság63.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA FLCTE15-XL Peremes házas egység


Housing units FLCTE, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals, without relubrication facility

Erősségek

FLCTE is supplied with bearing RAE-NPPB, GLCTE with GRAE-NPPB and FLCTEY with GAY-NPPB.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő15 mm
Szélesség58.7 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság63.5 mm
Magasság81 mm
Hossz81 mm
Sorozatflcte..-xl
Teljes csapágy szélesség30.5 mm
Rögzítő furat átmérője6.6 mm
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r4750 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr9800 N
Külső átmérő28.4 mm
  • Elérhető