Karimás házegység INA PCFT12-XL
Flanged housing unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:PCFT12-XL
Rubix:556484
gyártó:0008313870000
EAN:4012802791754


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Szélesség | 57 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 76.5 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA PCFT12-XL Peremes házas egység
Housing units PCFT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Szélesség | 57 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 76.5 mm |
| Magasság | 32.1 mm |
| Hossz | 99 mm |
| Sorozat | pcft..-xl |
| Teljes csapágy szélesség | 18 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 11.5 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4750 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 9800 N |
| Külső átmérő | 28.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre