Karimás házegység INA RATRY30-XL

Flanged housing unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:RATRY30-XL
Rubix:228846
gyártó:0008853710000
EAN:4012802808650
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Szélesség30 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság90.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA RATRY30-XL Peremes házas egység


Housing units RATRY, three-bolt flanged housing units, sheet steel, grub screws in inner ring, P seals

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő30 mm
Szélesség30 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság90.5 mm
Magasság93 mm
Hossz112.7 mm
Sorozatratry..-xl
Teljes csapágy szélesség30 mm
Rögzítő furat átmérője10.5 mm
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r11300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr20700 N
Külső átmérő112.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre