Karimás házegység INA RCSMF25-XL
Flanged housing unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:RCSMF25-XL
Rubix:251688
gyártó:0008269600000
EAN:4012802793925


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Szélesség | 70 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 92 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA RCSMF25-XL Peremes házas egység
Housing units RCSMF, two-bolt flanged housing units, sheet steel, rubber interliner, eccentric locking collar, P seals
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Szélesség | 70 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 92 mm |
| Magasság | 114 mm |
| Hossz | 114 mm |
| Sorozat | rcsmf..-xl |
| Teljes csapágy szélesség | 36.2 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 10.5 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14000 N |
| Külső átmérő | 114 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre