Referencia
NSK:UCF214D1
Rubix:6207
gyártó:UCF214D1 X AS3S5
EAN:00029176579790


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Szélesség | 70.7 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 152 mm |
Termék leírás : NSK UCF214D1 Peremes házas egység
The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.
Erősségek
•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Alkalmazások
Machine application
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6250 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 70 mm |
| Szélesség | 70.7 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 152 mm |
| Magasság | 75.4 mm |
| Hossz | 193 mm |
| Sorozat | ucf2 |
| Teljes csapágy szélesség | 74.6 mm |
| Rögzítés | 30.2 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 19 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 44100 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 62275 N |
| Külső átmérő | 125 mm |
| Súly | 6.283 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre