Szelep csatlakozó Festo KASI-1,5-Y-100
Flat cable KASI
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:KASI-1,5-Y-100
Rubix:534954
gyártó:18940
EAN:4052568113155
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szalagkábel KASI-1,5-Y-100 18940
flat cable KASI-1,5-Y-100 For AS-i system components. Operating voltage range AC=<= 60 V, Operating voltage range DC=<= 75 V, Permissible current load=3 A, Protection class=(* IP65, * With sealed wire ends), Ambient temperature with flexible cable installation=-25 - 85 °C
Flat cable KASI-1,5-Y-100 18940
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre