Referencia

Lecserélt ref.:827965
Roebuck:5103014
Rubix:100659
EAN:3660338342219
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz240 mm
Szélesség26 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ROEBUCK Extravékony laposvágó 26x240mm R380 240 0 BRM - 5103014


Standard: DIN 7255
Chrome-vanadium hardened steel.
Hardness between 54 and 58 HRC (can be re-sharpened).
Hardened head to reduce the risk of splinters.
Polished edge, body painted with quality paint.
Suitable for working on metal and stone.

Technikai információk


Jellemzők
Hossz240 mm
Szélesség26 mm
Súly330 g
  • Elérhető