Emelőpánt Spartex 842844
Flat strap sling class 2
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:842844
Rubix:10180071
EAN:3660338063602


Műszaki összefoglalás
| Maximális munkaterhelés WLL | 5000 kg |
|---|---|
| Heveder szélessége | 150 mm |
| Hossz | 4 m |
Dokumentumok
Termék leírás : SPARTEX 5T 4m lapos poliészter emeloheveder, 2. kategória
Flat webbing slings with reinforced folded buckles that offer reinforcement to the fabric.
Made of 100% high tenacity multi-filament polyester.
Polyester offers high resistance to friction, chemicals, UV and abrasion
Manufactured to EN1492-2+A1 specifications
Working coefficient 1:7
Operating temperature -40°C to +100°C
Made of 100% high tenacity multi-filament polyester.
Polyester offers high resistance to friction, chemicals, UV and abrasion
Manufactured to EN1492-2+A1 specifications
Working coefficient 1:7
Operating temperature -40°C to +100°C
Erősségek
Ideal for fixing on a hook. Individual traceability of each product (delivered with a certificate of conformity)
Technikai információk
Jellemzők
| Maximális munkaterhelés WLL | 5000 kg |
|---|---|
| Heveder szélessége | 150 mm |
| Hossz | 4 m |
| Szín | piros |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre