Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS2052F-08A
Flow Control Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AS2052F-08A
Rubix:10240087
gyártó:AS2052F-08A
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, 8mm-es csohöz, AS2052F-08A
Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 205 (1/4 Standard)
Applicable Tube O.D.: 08 (ø8)
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 205 (1/4 Standard)
Applicable Tube O.D.: 08 (ø8)
Erősségek
•In-line, compact, one-touch fittings
Maximum operating pressure: 1 MPa
Maximum operating pressure: 1 MPa
Technikai információk
Jellemzők
| Átfolyás | 55200 l/h |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Sorozat | as |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -5 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre