• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Golyós szelepek
    6. Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó
    7. SMC Fojtó-visszacsapó szelep, M5, 4mm csohöz, AS1211FS-M5E-04

    Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS1211FS-M5E-04

    Flow Control W/Fitting

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    SMC:AS1211FS-M5E-04
    Rubix:10240605
    gyártó:AS1211FS-M5E-04
    brand logo

    Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, M5, 4mm csohöz, AS1211FS-M5E-04


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    SMC Fojtó-visszacsapó sz., R1/8, 6mm csohöz, AS2211F-01-06SD858699 - FLOW REG MALE (FLOW OUT) EXT TUBE DIA MM 10 1/8 GSMC Fojtó-visszacsapó sz., R3/8, 10mm csohöz, AS3201F-03-10SASMC Fojtó-visszacsapó szelep, R1/8, UNI1/8 Dm6, AS2211FS1-U01-06SMC Fojtó-visszacsapó sz., R3/8, 12mm csohöz, AS3201F-03-12SDSMC Fojtó-visszacsapó sz., R1/8, 8mm csohöz, AS2211F-01-08SAFESTO F.vcsapó szelep VFOE-LE-T-M5-Q4 8068723SMC Fojtó-visszacsapó szelep, G1/4, AS2000E-F02Fojtó-visszacs.sz., Rc1/8, 6mm csohözSMC Fojtó-visszacsapó szelep, M5, 4mm csohöz, AS1201FM-M5-04-JSMC Fojtó-visszacsapó sz.,R1/2, 10mm csohöz, ASP630F-04-10SSMC Fojtó-visszacsapó szelep, G1, EAS600-F10SMC Fojtó-visszacsapó sz., R1/4, 12mm csohöz, AS3201F-02-12SDSMC Fojtó-visszacsapó sz., R1/8, 4mm csohöz, AS2201F-01-04STÁtfolyás-szabályozó szelepek AS2052F-06 [SMC]
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe