Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS4000E-04
Flow Control
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AS4000E-04
Rubix:10262200
EAN:3618035532716
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, Rc1/2, AS4000E-04
This flow control can used to release pressure that may be trapped downstream. Available with one-touch fittings and standard threaded style these flow controls are clearly identified by the eye catching red adjusting knob and integral release button. The series is offered in sizes ranging from 1/8 to 1/2 metric R(PT).
•Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 4 (1/2 Basis)
Thread: Rc
Port Size: 04 (1/2)
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 4 (1/2 Basis)
Thread: Rc
Port Size: 04 (1/2)
Technikai információk
Jellemzők
| Átfolyás | 1530 l/h |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Sorozat | as4000e |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre