Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC ASP530F-U03-10-X352
Flow controller with pilot-operated check valve ASP series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SMC:ASP530F-U03-10-X352
Rubix:10412523
gyártó:ASP530F-U03-10-X352
EAN:3618035527309
Termék leírás : SMC Funkció ASP530F-U03-10-X352
Series ASP is a speed controller with an integrated pilot check valve. This combination makes it possible to control cylinder speeds and permits temporary intermediate stops. The ASP is standard with electroless nickel plating on all brass parts and allows 360 degree freedom for tube mounting direction.
•Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 5 (3/8)
Thread Size: 03 (3/8)
Applicable Tube O.D.: 10 (ø10mm)
•Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 5 (3/8)
Thread Size: 03 (3/8)
Applicable Tube O.D.: 10 (ø10mm)
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre