• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Golyós szelepek
    6. Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó
    7. Átfolyás-szabályozó szelepek T1000C3800 [NORGREN]

    Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó IMI Norgren T1000C3800

    Flow limiter G 3/8

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    IMI Norgren:T1000C3800
    Rubix:361190
    gyártó:T1000C3800
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : Átfolyás-szabályozó szelepek T1000C3800 [NORGREN]


    Throttle check valve G3/8

    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    SMC Fojtó-visszacsapó szelep, M5, 4mm csohöz, AS1211FG-M5-04ASMC Fojtó-visszacsapó szelep, UNI1/4, 8mm csohöz, AS2211FS-U02-08SMC Gyorsleüríto sz., Rc1/4, 10mm-es csohöz, ASV410F-02-10SSMC Fojtó-visszacsapó szelep, G1 1/4, EAS800-F12SMC Fojtó-visszacsapó szelep, M5, AS1200M-M5SMC Fojtó-visszacsapó szelep, M5, 6mm-es csohöz, AS1311F-M5-06SMC Fojtó-visszacsapó sz., Uni1/8, 6mm csohöz, AS2201F-U01-06840724 - FLOW REG SHORT THREAD BIDIREXT BOLTS EXTER TUBEMM12 1/2SMC Fojtó-visszacsapó szelep, 10mm-es csohöz, AS3002FG-10ASMC Fojtó-visszacsapó szelep, Rc3/8, 12mm csohöz, ASG520F-03-12SSMC Fojtó-visszacsapó szelep, M5, AS1200-M5SMC Fojtó-visszacsapó szelep, M5, 6mm csohöz, AS1201FG-M5-06SMC Funkció ASP530F-U03-10-X352SMC Levegotak. szelep, R1/4, 6mm csohöz, ASR530F-02-06SFESTO Elosztó tömb FR-4-1/8-B 6701
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe