Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo FLSM-16-R

FLSM Freewheel Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:FLSM-16-R
Rubix:528720
gyártó:164235
EAN:4052568137045
FLSM-16-R Freewheel unit

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabadonfutó FLSM-16-R 164235


Freewheel unit FLSM-16-R for semi-rotary drive DSM. Size=16, Direction of rotation=clockwise rotation, Assembly Position=Any, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Theoretical torque at 6 bar=2,52 Nm

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg696 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre