Csavaros fúró Roebuck 869263

Forest g-coil

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:869263
Rubix:10175698
EAN:3660338230196
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő3.2 mm
Teljes hossz50 mm
Vágási hossz36 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 3,2 MM-ES FÚRÓ G-TEKERCS M3X50-HEZ


G-COIL drills are for drilling holes before placing G-COIL threads

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő3.2 mm
Teljes hossz50 mm
Vágási hossz36 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 338 n
Bedöntési szög30 °
Vágóanyaghss
Hegy szöge118 °
Vég átmérő3.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre