Referencia
Roebuck:869267
Rubix:10175694
EAN:3660338230233


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 7.3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 100 mm |
| Vágási hossz | 69 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : 7,3 MM-ES FÚRÓ G-TEKERCS M7X100-HOZ
G-COIL drills are for drilling holes before placing G-COIL threads
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 7.3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 100 mm |
| Vágási hossz | 69 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 n |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 7.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre