Négypont érintkezésű golyóscsapágyak FAG QJ206-XL-MPA, Külső átmérő: 62 mm | Belső átmérő: 30 mm | Szélesség: 16 mm
Four-point contact bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:QJ206-XL-MPA
Rubix:58352
gyártó:0167422220000
EAN:4012801012133


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : FAG QJ206-XL-MPA Négypont érintkezésu golyóscsapágy
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 254 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 10200 rpm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 37500 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 27500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre