Kombinált egységek Festo FRC-1/4-D-MIDI-KA
FRC service unit combination
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:FRC-1/4-D-MIDI-KA
Rubix:526233
gyártó:185795
EAN:4052568145538

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto FRC-1/4-D-MIDI-KA 185795
Service unit combination FRC-1/4-D-MIDI-KA consisting of Filter regulator, Distributor Module and lubricator. With manual Condensate drain and metal bowl guard. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2536 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/4 '' |
| Térfogatáram | 1400 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre