Kombinált egységek Festo FRC-1/8-D-MINI-KB
FRC Service Unit Combination
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:FRC-1/8-D-MINI-KB
Rubix:533069
gyártó:185803
EAN:4052568145613

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto FRC-1/8-D-MINI-KB 185803
Service unit combination FRC-1/8-D-MINI-KB consisting of Filter regulator, Distributor Module with pressure switch but without socket, and lubricator with Mounting brackets. With manual Condensate drain and metal bowl guard. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1500 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/8 '' |
| Térfogatáram | 650 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre