Kombinált egységek Festo FRC-1/4-D-O-MINI-A

FRC service unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:FRC-1/4-D-O-MINI-A
Rubix:535706
gyártó:162747
EAN:4052568132590
FRC-1/4-D-O-MINI-A Service unit

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)1/4 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto FRC-1/4-D-O-MINI-A 162747


Service unit FRC-1/4-D-O-MINI-A Filter/regulator/lubricator combination, bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg790 g
Menetátmérő (hüvelyk)1/4 ''
Térfogatáram1000 l/min
Tervezési méret0
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre