Kombinált egységek Festo FRC-1/8-D-5M-MINI-A
FRC Service unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:FRC-1/8-D-5M-MINI-A
Rubix:443303
gyártó:162778
EAN:4052568132903

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto FRC-1/8-D-5M-MINI-A 162778
Service unit FRC-1/8-D-5M-MINI-A Filter/regulator/lubricator combination, 5 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 240x40x110 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 872 g |
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/8 '' |
| Térfogatáram | 600 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre