Kombinált egységek Festo FRC-1/8-D-7-MINI

FRC Service Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:FRC-1/8-D-7-MINI
Rubix:434309
gyártó:162754
EAN:4052568132668
FRC-1/8-D-7-MINI Service unit

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)1/8 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto FRC-1/8-D-7-MINI 162754


Service unit FRC-1/8-D-7-MINI Filter/regulator/lubricator combination, maximum outlet pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg846 g
Menetátmérő (hüvelyk)1/8 ''
Térfogatáram800 l/min
Tervezési méret0
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre