Referencia
Festo:FRC-1-D-7-O-DI-MAXI
Rubix:532480
gyártó:192421
EAN:4052568151577

Termék leírás : Festo FRC-1-D-7-O-DI-MAXI surített levego elokészíto egység
Service unit FRC-1-D-7-O-DI-MAXI Filter regulator/lubricator combination, maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Without pressure gauge. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1 '' |
|---|---|
| Térfogatáram | 5200 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre