Kombinált egységek Festo FRC-3/4-D-5M-MIDI-A
FRC Service Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:FRC-3/4-D-5M-MIDI-A
Rubix:533720
gyártó:162783
EAN:4052568132958

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto FRC-3/4-D-5M-MIDI-A 162783
Service unit FRC-3/4-D-5M-MIDI-A Filter/regulator/lubricator combination, 5 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1900 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 3/4 '' |
| Térfogatáram | 2100 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre