Kombinált egységek Festo FRC-3/4-D-7-MAXI-A

FRC Service Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:FRC-3/4-D-7-MAXI-A
Rubix:527109
gyártó:162768
EAN:4052568132804
FRC-3/4-D-7-MAXI-A Service unit

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)3/4 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto FRC-3/4-D-7-MAXI-A 162768


Service unit FRC-3/4-D-7-MAXI-A Filter/regulator/lubricator combination, maximum outlet pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2594 g
Menetátmérő (hüvelyk)3/4 ''
Térfogatáram8500 l/min
Tervezési méret0
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre