Referencia
Festo:FRCS-1/2-D-DI-MAXI-A
Rubix:532145
gyártó:194990
EAN:4052568157036

Termék leírás : Festo FRCS-1/2-D-DI-MAXI-A surített levego elokészíto egység
Service unit FRCS-1/2-D-DI-MAXI-A Filter/pressure regulator/lubricator combination, D series, with lockable regulator head. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3103 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
| Térfogatáram | 3300 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre