Referencia
Festo:FRCS-1/4-D-MIDI-A
Rubix:527533
gyártó:194889
EAN:4052568156183

Termék leírás : Festo FRCS-1/4-D-MIDI-A surített levego elokészíto egység -
Service unit FRCS-1/4-D-MIDI-A Filter/pressure regulator/lubricator combination, D series, with lockable regulator head. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2326 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/4 '' |
| Térfogatáram | 1500 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre