Referencia
Festo:FRCS-3/4-D-O-MAXI
Rubix:532146
gyártó:194950
EAN:4052568156794

Termék leírás : Festo FRCS-3/4-D-O-MAXI surített levego elokészíto egység -
Service unit FRCS-3/4-D-O-MAXI Filter/pressure regulator/lubricator combination, D series, with lockable regulator head. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő (hüvelyk) | 3/4 '' |
|---|---|
| Térfogatáram | 8300 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre