Referencia
Festo:FRCS-3/8-D-7-O-MINI-A
Rubix:527538
gyártó:194883
EAN:4052568156121

Termék leírás : Festo FRCS-3/8-D-7-O-MINI-A surített levego elokészíto egysé
Service unit FRCS-3/8-D-7-O-MINI-A Filter/pressure regulator/lubricator combination, D series, with lockable regulator head. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1250 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 3/8 '' |
| Térfogatáram | 1500 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre