Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CDUK16-30D

Free Mount Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CDUK16-30D
Rubix:10261652
gyártó:CDUK16-30D
EAN:3618035783408
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm. 16, löket 30, CDUK16-30D


The series CU free mount cylinder saves space and allows direct and precise mounting. It is available in 6mm to 32mm bore sizes with stroke lengths up to 50mm. Options include auto-switch capabilities, free mount choices, recessed switch mounting grooves, non-rotating rod, double rod, single and double acting, and rubber bumpers standard.
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Non-rotating Rod
•Double acting
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 16 mm
Stroke: 30 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)96x32x20 mm
Logisztikai Tömeg113 g
Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket30 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Max. üzemi nyomás7 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre