Referencia
Milwaukee:M18 FMCS-0
Rubix:10274612
gyártó:4933459191
EAN:4002395289264
Termék leírás : MILWAUKEE M18FMCS-0 M18 FUEL™ FÉMVÁGÓ KÖRFURÉSZ - 4933459191
MILWAUKEE® M18 FUEL™ metal saw with brushless POWERSTATE™ motor. REDLINK PLUS™ eletronics. 3900 rpm for higher productivity. Tool-free depth adjustment quickly and easily adjusts cutting depth from 1 mm to 57 mm with a 150 mm blade. Cold cuts - reduces sparks for increased jobsite safety. Compact and light weight design for most comforable use. Integrated rafter hock for easy storage between uses. Max. depth of cut 57 mm. Weight with battery 2,8 kg. Supplied in without batteries and charger.
Technikai információk
Jellemzők
| Vezeték nélküli | igen |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre