Referencia
Milwaukee:CS 85 CBE
Rubix:10274633
gyártó:4933451116
EAN:4002395137404


Műszaki összefoglalás
| Feszültség | 220-240 V |
|---|---|
| Vágási mélység | 85 mm |
| Súly | 7.7 kg |
Termék leírás : MILWAUKEE CS85CBE 235 MM KÖRFURÉSZ (85 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL) - 4933451116
235 mm circular saw with 2200 W motor. 60° bevel capacity gives the saw the ability to achieve a wide range of roofing cuts. Sprung loaded riving knife allows the saw to be plunged into the material without the removal of the riving knife. Guide rail compatible. Soft start. Brake stops the saw in 3.5 seconds. Dust extraction DEK26 compatible. Max. cutting depth 90˚/45˚: 85/67 mm. No load speed 4500 rpm. Weight 7,7 kg. Supplied with Ø235/30 mm blade (24-teeth), side fence and key.
Technikai információk
Jellemzők
| Feszültség | 220-240 V |
|---|---|
| Vágási mélység | 85 mm |
| Súly | 7.7 kg |
| Vezeték nélküli | nem |
| Átmérő | 30 mm |
| Modell | cs 85 cbe |
| Pengeátmérő | 235 mm |
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 2200 W |
| Terhelés nélküli sebesség | 4500 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre