• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Dörzsárak(6)
    • Maró szerszámok(262)
    • Süllyesztő, élletörő, sorjázó szerszámok(226)
    • Furatmegmunkálás(5240)
    • Eszterga szerszámok(922)
    • Fűrészelés(5)
    • Menetvágó szerszámok(1901)
    • Stancolás, recézés, gravírozás, jelölés(11)
    • Présszerszám tartozékok(6)
    • Fémmegmunkáló olajok, hűtő- kenő emulziók(3)
    • Előgyártmányok(47)
    • Géptartozékok(1434)
    • Elektromos jelátalakítók(3)
    • Csiszolás- és vágástechnika(6262)
    Forgácsoló szerszámok megtekintése
    • Szerszámbefogók(879)
    • VDI szerszámbefogó(128)
    • HSK szerszámbefogó(7)
    • Esztergatokmányok, álló- és forgócsúcsok(13)
    • Hűtő- kenő rendszer(59)
    • Gép kiegészítők(103)
    • Munkadarab rögzítés(91)
    • Tapintók és tartozékok(9)
    • Tartozékok forgó eszközökhöz(144)
    Géptartozékok megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Forgácsoló szerszámok
    3. Géptartozékok
    4. VDI szerszámbefogó
    5. Szerszámtartó hengeres szárral
    6. Szerszámtartó fúrórúdhoz
    7. FORTIS Furatkéstartó VDI E2 30x1 6mm - 4317784732116

    Szerszámtartó fúrórúdhoz Fortis Tools 32980013, 9326700013

    Szerszámtartó fúrórúdhoz Fortis Tools

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Fortis Tools:32980013, 9326700013
    Rubix:10497005
    gyártó:4317784732116
    EAN:4317784732116
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : FORTIS Furatkéstartó VDI E2 30x1 6mm - 4317784732116


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    FORTIS Furatkéstartó VDI E2 30x2 0mm - 4317784732109FORTIS Furatkéstartó VDI E2 40x4 0mm - 4317784731980FORTIS Furatkéstartó VDI E4 30xE R16 - 4317784731621FORTIS Furatkéstartó VDI E2 30x0 8mm - 4317784732147FORTIS Furatkéstartó VDI E4 40xE R25 - 4317784731584FORTIS Furatkéstartó VDI E2 30x0 6mm - 4317784732154FORTIS Furatkéstartó VDI E2 40x1 2mm - 4317784732031FORTIS Furatkéstartó VDI E2 40x0 6mm - 4317784732062FORTIS Furatkéstartó VDI E2 50x4 0mm - 4317784731911FORTIS Furatkéstartó VDI E2 50x5 0mm - 4317784731904FORTIS Furatkéstartó VDI E4 40xE R32 - 4317784731577FORTIS Furatkéstartó VDI E2 30x4 0mm - 4317784732079FORTIS Furatkéstartó VDI E2 50x1 6mm - 4317784731959FORTIS Furatkéstartó VDI E4 40xE R40 - 4317784731560FORTIS Furatkéstartó VDI E2 40x1 0mm - 4317784732048
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe