• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Golyós szelepek
    6. Pneumatikus irányított szelep
    7. 5630209090

    Pneumatikus irányított szelep Aventics 5630209090

    Pneumatikus irányított szelep Aventics

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:5630209090
    Rubix:10229833
    gyártó:5630209090
    brand logo

    Termék leírás : 5630209090


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    FESTO Mágnesszelep VSVA-B-M52-MZH-D2-1T1L 8034972FESTO Ny.karos szelep TH/O-3-PK-3 137945634461100 - CD07-3/2NC-PN-BU-G014-G014-S5814522000 - V581-5/3EC-NONE-I4-2P22-HBX-AA-X-S-T05814492650 - 581 sorozatSMC Szolenoid és elovezérelt szelepek V114-5GBURKERT Mágnesszelep 2 port, 24 V DC, 1/2in 00221926FESTO Mágnesszelep MFH-3-1/2 9857FESTO Mágnesszelep VZWF-L-M22C-G114-400-V-& 1492347FESTO Mágnesszelep CPE18-M1H-5/3B-QS-10 170263R422101189 - TC15-5/3CC-DO-024DC-E-FORM_C-NPTF-VTS5811421300 - 581 sorozatMágnesszelep, 3/2-es monostabil, 24VDC, N.C., alaplaposR422101227 - TC08-5/3CC-DO-230AC-I-FORM_C-NPTF-SGL5792615270 - V579-3/2NO-DA08-110AC-04-RV4
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe