Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R067121645
Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R067121645
Rubix:10011776



Termék leírás : R067121645 [BOSHREX]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 31 g |
|---|---|
| Sorozat | kba |
| Belső átmérő | 16 mm |
| Külső átmérő | 26 mm |
| Hossz | 25 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
