Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R102822544
Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R102822544
Rubix:10011708



Termék leírás : R102822544 [BOSHREX]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 276 g |
|---|---|
| Sorozat | lsace |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 25 mm |
| Hossz | 40 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
