Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R060230810
Standard ball bushings, closed, R0600/R0601/R0602
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R060230810
Rubix:10006709



Termék leírás : R060230810
STANDARD-KB KBM-8-DD
KBM-8-DD ball socket, closed, normal, with two sealing joints
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 19 g |
|---|---|
| Sorozat | kbm |
| Belső átmérő | 8 mm |
| Külső átmérő | 16 mm |
| Hossz | 25 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
