Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R061103010
Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R061103010
Rubix:10011846



Termék leírás : R061103010 [BOSHREX]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 31 g |
|---|---|
| Sorozat | kbm |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Hossz | 68 mm |
| Tömítés | egyoldalasan lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
