Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R067303000
Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R067303000
Rubix:10011764



Termék leírás : R067303000 [BOSHREX]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 171 g |
|---|---|
| Sorozat | kbb |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Hossz | 52 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
