Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R065021630
Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R065021630
Rubix:10011828



Termék leírás : R065021630 [BOSHREX]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 115 g |
|---|---|
| Sorozat | kbm |
| Belső átmérő | 16 mm |
| Külső átmérő | 26 mm |
| Hossz | 68 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
