Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R108762020
Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R108762020
Rubix:10012987



Termék leírás : R108762020 [BOSHREX]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 584 g |
|---|---|
| Sorozat | lsato |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 32 mm |
| Hossz | 104 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
