O-gyűrűk Dichtomatik 49461452
O-gyűrűk Dichtomatik
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Dichtomatik:49461452
Rubix:10018581
gyártó:49461452


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 215 mm |
|---|---|
| Keresztmetszet átmérő | 4 mm |
| Anyag | epdm |
Dokumentumok
Termék leírás : O-RING 0022,00X04,00 EPDM 70 [DICHTOMATK]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 215 mm |
| Keresztmetszet átmérő | 4 mm |
| Anyag | epdm |
| Keménység A | 70 Shore |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre