Referencia
Dichtomatik:67070444
Rubix:358284
gyártó:67070444

Termék leírás : V-gyuruk VA50-350 FPM V-RING FORM A [DICHTOMA
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 383 g |
|---|---|
| Min. átmérő | 315 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | va |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
