Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik WAS 56X80X8 NBR 70
Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:WAS 56X80X8 NBR 70
Rubix:10016718
gyártó:WAS 56X80X8 NBR 70

Termék leírás : 056,00X080,00X08,00 WAS NBR [DICHTOMATK]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 56 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
