Be- és kikapcsoló szelep és nyomásnövelő szelep Festo HEE-1/8-D-MINI-110
Be- és kikapcsoló szelep és nyomásnövelő szelep Festo
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:HEE-1/8-D-MINI-110
Rubix:533528
gyártó:165069
EAN:4052568137410

Termék leírás : Festo HEE-1/8-D-MINI-110 kapcsolószelep - 165069
on-off valve HEE-1/8-D-MINI-110 Used in conjunction with Service units. Operating pressure=2,5 - 16 bar, Characteristic coil data=110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA, Permissible voltage fluctuation=+/- 10 %, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], * Inert gases), Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Technikai információk
Jellemzők
| Térfogatáram | 1000 l/min |
|---|---|
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | 0.125 '' |
| Feszültség | 110 V |
| Min. feszültség | 110 V |
| Max. feszültség | 110 V |
| A menet mérete | m4 |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 60 °C |
| Minimális üzemi nyomás | 2.5 bar |
| Max. üzemi nyomás | 16 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre