Fotoelektromos érzékelők Festo SOOC-DS-P-M4-2-R15-S4

Fotoelektromos érzékelők Festo

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:SOOC-DS-P-M4-2-R15-S4
Rubix:524330
gyártó:552806
EAN:4052568095390
brand logo

Termék leírás : Festo SOOC-DS-P-M4-2-R15-S4 fénykábel - 552806


Fibre-optic cable SOOC-DS-P-M4-2-R15-S4 Suitable for SOE4 Fibre-optic units. Materials note=Contains PWIS substances, Measurement method=Diffuse reflection sensor, Minimal object diameter=0,1 mm, Fibre-optic cable - special feature=Precision, Working range=65 mm

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre