Fotoelektromos érzékelők Festo SOOC-DS-M6-1-R25-S4

Fotoelektromos érzékelők Festo

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:SOOC-DS-M6-1-R25-S4
Rubix:524306
gyártó:552839
EAN:4052568052874
brand logo

Termék leírás : Festo SOOC-DS-M6-1-R25-S4 fénykábel - 552839


Fibre-optic cable SOOC-DS-M6-1-R25-S4 Suitable for SOE4 Fibre-optic units. Materials note=Contains PWIS substances, Measurement method=Diffuse reflection sensor, Minimal object diameter=0,1 mm, Fibre-optic cable - special feature=Standard, Working range=140 mm

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre